冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(ユニファイ)(UNC)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
注文コード
44808671
品番
3/8-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
3/8
山数
16
全高(mm)
9.5
二面幅(mm)
14.28
ねじ高さ(mm)
約8.3
材質
鉄
表面処理
クロメート
対角(mm)
(最大)16.51、(最小)15.96
ねじ山種類
UNC