冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(ユニファイ)(UNC)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
注文コード
44808705
品番
5/8-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
5/8
山数
11
全高(mm)
15.6
二面幅(mm)
23.81
ねじ高さ(mm)
約13.9
材質
鉄
表面処理
クロメート
対角(mm)
(最大)27.5、(最小)26.7
ねじ山種類
UNC