冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(ユニファイ)(UNC)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
44808775
品番
1/2-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
山数
13
材質
鉄
全高(mm)
12.6
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
19.05
ねじ高さ(mm)
約11.1
対角(mm)
(最大)21.99、(最小)21.34
ねじ山種類
UNC