冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(ユニファイ)(UNF)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
44808897
品番
NO.10-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011,780
販売価格(税別)
¥
919,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
No.10
材質
ステンレス
山数
24
全高(mm)
3.9
二面幅(mm)
9.52
ねじ高さ(mm)
約3.2
対角(mm)
(最大)10.99、(最小)10.5
ねじ山種類
UNF