冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(ユニファイ)(UNF)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
9/16
注文コード
44809107
品番
9/16-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
9/16
山数
12
材質
鉄
全高(mm)
14
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
22.22
ねじ高さ(mm)
約12.3
対角(mm)
(最大)26.65、(最小)24.95
ねじ山種類
UNF