冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(ユニファイ)(UNF)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44809125
品番
3/4-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/4
山数
10
材質
鉄
全高(mm)
18.1
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
28.57
ねじ高さ(mm)
約16.3
対角(mm)
(最大)32.99、(最小)31.5
ねじ山種類
UNF