冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(ユニファイ)(UNF)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
1
注文コード
44809143
品番
1"-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
1
山数
8
材質
鉄
全高(mm)
24.2
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
38.1
ねじ高さ(mm)
約21.7
対角(mm)
(最大)43.99、(最小)41.99
ねじ山種類
UNF