冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
44809265
品番
M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
全高(mm)
17.5
色
黒
表面処理
3価ブラック
二面幅(mm)
30
ねじ高さ(mm)
15.4
ねじ山種類
メートル並目