冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
44809274
品番
M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
全高(mm)
3.2
色
黒
表面処理
3価ブラック
二面幅(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目