冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
44809292
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
全高(mm)
4.6
色
黒
表面処理
3価ブラック
二面幅(mm)
8
ねじ高さ(mm)
3.9
ねじ山種類
メートル並目