冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
44809301
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
全高(mm)
5.1
色
黒
表面処理
3価ブラック
二面幅(mm)
10
ねじ高さ(mm)
4.2
ねじ山種類
メートル並目