バスパネルBTj

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44809338 品番BT2W01
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

目地を正確に揃えることで美しく仕上がります。アクセントパネル・アジアンテイストパネルを混在させることで個性的な空間イメージを演出できます。

用途天井材・壁材 材質PVC 長さ(m)2 加工抗菌:SIAA 材質(裏)発泡ウレタン充鎮、裏面紙:アルミ蒸着フィルム 材質(表面)抗菌UV塗装 建築基準法規制対象外建材
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※室温が50℃以上となるサウナ風呂などには、樹脂製バスパネルを使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする