冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44809344
品番
M42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M42
材質
鉄
ねじピッチ
4.5
全高(mm)
38
表面処理
3価ホワイト
二面幅(mm)
65
ねじ高さ(mm)
34.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。