冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(125個)
注文コード
44809502
品番
M18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目