冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(36個)
注文コード
44809536
品番
M27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
材質
鉄
ねじピッチ
3
全高(mm)
24
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
41
ねじ高さ(mm)
21.2
ねじ山種類
メートル並目