冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット左ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44809746
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
約13
寸法S(mm)
24
寸法h(mm)
14.5
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目