冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット左ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
44809791
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
約4.2
寸法S(mm)
10
寸法h(mm)
5.1
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目