冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット左ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44809807
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
約6.1
寸法S(mm)
13
寸法h(mm)
7.3
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目