冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット小形(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1400個)
注文コード
44809877
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
全高(mm)
7.3
寸法S(mm)
12
表面処理
生地
ねじの呼び
M8
ねじ高さ(mm)
約6.2
ねじ山種類
メートル並目