冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット小形(細目)(S45C/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
44809904
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
全高(mm)
8.5
寸法S(mm)
14
表面処理
ユニクロ
ねじ高さ(mm)
約7.3
ねじ山種類
メートル細目