冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット小形(細目)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44809931
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
17
材質
鉄
全高(mm)
10.5
表面処理
3価ホワイト
ねじ高さ(mm)
約9.4
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。