冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 小形 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44810001
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
1.5
寸法S(mm)
22
材質
鉄
全高(mm)
14.5
表面処理
ユニクロ
ねじ高さ(mm)
約13
ねじ山種類
メートル細目