冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 小形 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44810017
品番
M18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
ねじピッチ
1.5
寸法S(mm)
24
材質
鉄
全高(mm)
16
表面処理
ユニクロ
ねじ高さ(mm)
約14.5
ねじ山種類
メートル細目