冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット 小形 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
44810026
品番
M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
1.5
寸法S(mm)
27
材質
鉄
全高(mm)
17.5
表面処理
ユニクロ
ねじ高さ(mm)
約16
ねじ山種類
メートル細目