冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット小形(細目)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
44810035
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.25
全高(mm)
8.5
寸法S(mm)
14
ねじ高さ(mm)
約7.3
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目