冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット薄型(その他細目)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
44810105
品番
M12×1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
表面処理
ユニクロ
ねじの呼び
M12
ねじ山種類
メートル細目