冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット薄型(細目)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
44810132
品番
M10×1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.25
寸法h1(mm)
6.5
寸法S(mm)
17
対角(mm)
約19.6
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目