冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット薄形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44810193
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
寸法h1(mm)
8.5
色
黒
寸法S(mm)
19
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約21.9
ねじ山種類
メートル並目