冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット薄形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44810211
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法h1(mm)
12
色
黒
寸法S(mm)
24
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約27.7
ねじ山種類
メートル並目