冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット薄形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(145個)
注文コード
44810227
品番
M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
寸法h1(mm)
14
色
黒
寸法S(mm)
30
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約34.6
ねじ山種類
メートル並目