冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット薄形(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44810245
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
寸法h1(mm)
12
寸法S(mm)
24
寸法e(mm)
約27.7
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目