紀州ファスナー
紀州ファスナーの ナット
紀州ファスナーの ゆるみ止めナット
Vロックナット 1種(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
44810367
品番
M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
ねじピッチ
3
全高(mm)
21.5
規格
1種
表面処理
ドブ
二面幅(mm)
36
ねじ高さ(mm)
約18.8
ねじ山種類
メートル並目