紀州ファスナー
紀州ファスナーの ナット
紀州ファスナーの ゆるみ止めナット
Vロックナット 1種(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(35個)
注文コード
44810412
品番
M22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
ねじピッチ
2.5
全高(mm)
19.5
二面幅(mm)
32
ねじ高さ(mm)
約17.2
材質
鉄
規格
1種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目