紀州ファスナー
紀州ファスナーの ナット
紀州ファスナーの ゆるみ止めナット
Vロックナット 2種(細目)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44810446
品番
M10×1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
全高(mm)
8.3
規格
2種
表面処理
クロメート
二面幅(mm)
17
ねじ高さ(mm)
約7.1
ねじ山種類
メートル細目