紀州ファスナー
紀州ファスナーの ナット
紀州ファスナーの ゆるみ止めナット
Vロックナット 2種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
44810491
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
全高(mm)
3.8
二面幅(mm)
7
ねじ高さ(mm)
約3
材質
鉄
規格
2種
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目