紀州ファスナー
紀州ファスナーの ナット
紀州ファスナーの ゆるみ止めナット
Vロックナット 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000個)
注文コード
44810525
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
規格
2種
全高(mm)
3.8
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
7
ねじの呼び
M4
ねじ高さ(mm)
約3
ねじ山種類
メートル並目