大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44810631
品番
1/4
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/4
材質
鉄
山数
20
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
ウィット
寸法H(mm)
32.5
寸法a(mm)
25
寸法t(mm)
10
寸法r(mm)
6
寸法D(mm)
13
寸法b(mm)
14
寸法d1(mm)
7.5
寸法h(mm)
20
寸法c(mm)
6.3
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。