大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(ウィット)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44810665
品番
5/16
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/16
材質
鉄
山数
18
寸法H(mm)
39.3
寸法a(mm)
32.6
寸法t(mm)
12
寸法r(mm)
8
寸法D(mm)
16
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
20
寸法d1(mm)
8.5
寸法h(mm)
23
寸法c(mm)
6.3
ねじ山種類
ウィット