大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(ウィット)(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44810683
品番
7/8
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
W7/8
材質
鉄
山数
9
寸法H(mm)
99
寸法a(mm)
81
寸法t(mm)
33
寸法r(mm)
20
寸法D(mm)
41
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
44
寸法d1(mm)
24
寸法h(mm)
58
寸法c(mm)
19
ねじ山種類
ウィット