大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(ウィット)(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44810692
品番
1"
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1
材質
鉄
山数
8
寸法H(mm)
111
寸法a(mm)
90
寸法t(mm)
38
寸法r(mm)
25
寸法D(mm)
45
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
50
寸法d1(mm)
25
寸法h(mm)
66
寸法c(mm)
20
ねじ山種類
ウィット