大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(ウィット)(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44810717
品番
1"-1/2
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1-1/2
材質
鉄
山数
6
寸法H(mm)
161.5
寸法a(mm)
133
寸法t(mm)
55
寸法r(mm)
35
寸法D(mm)
70
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
70
寸法d1(mm)
37.5
寸法h(mm)
95
寸法c(mm)
31.5
ねじ山種類
ウィット