大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(ウィット)(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
ねじの呼び
W1/4
注文コード
44810726
品番
1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W1/4
材質
鉄
山数
20
寸法H(mm)
32.5
寸法a(mm)
25
寸法t(mm)
10
寸法r(mm)
6
寸法D(mm)
13
表面処理
ドブ
寸法b(mm)
14
寸法d1(mm)
7.5
寸法h(mm)
20
寸法c(mm)
6.3
ねじ山種類
ウィット