大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(ウィット)(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44810744
品番
3/8
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
山数
16
寸法H(mm)
48.5
寸法a(mm)
41
寸法t(mm)
15
寸法r(mm)
10
寸法D(mm)
20
表面処理
ドブ
寸法b(mm)
25
寸法d1(mm)
10.6
寸法h(mm)
28
寸法c(mm)
8
ねじ山種類
ウィット