アイナット(ウィット)(鉄/ドブ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 44810771 品番 3/4
販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ねじの呼びW3/4 材質 山数10 寸法H(mm)86 寸法a(mm)72 寸法t(mm)28 寸法r(mm)16 寸法D(mm)35 表面処理ドブ 寸法b(mm)40 寸法d1(mm)21.2 寸法h(mm)50 寸法c(mm)16 ねじ山種類ウィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2472:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする