アイナット(ウィット)(鉄/ドブ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44810787 品番1"
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ねじの呼びW1 材質 山数8 寸法H(mm)111 寸法a(mm)90 寸法t(mm)38 寸法r(mm)25 寸法D(mm)45 表面処理ドブ 寸法b(mm)50 寸法d1(mm)25 寸法h(mm)66 寸法c(mm)20 ねじ山種類ウィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1040:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする