大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(ウィット)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44810866
品番
1"
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1
材質
鉄
山数
8
寸法H(mm)
111
寸法a(mm)
90
寸法t(mm)
38
寸法r(mm)
25
寸法D(mm)
45
表面処理
生地
寸法b(mm)
50
寸法d1(mm)
25
寸法h(mm)
66
寸法c(mm)
20
ねじ山種類
ウィット