大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(ウィット)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44810875
品番
1"-1/4
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1-1/4
材質
鉄
山数
7
寸法H(mm)
135
寸法a(mm)
110
寸法t(mm)
46
寸法r(mm)
30
寸法D(mm)
60
表面処理
生地
寸法b(mm)
60
寸法d1(mm)
31.5
寸法h(mm)
80
寸法c(mm)
25
ねじ山種類
ウィット