大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(ウィット)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44810884
品番
1"-1/2
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1-1/2
材質
鉄
山数
6
寸法H(mm)
161.5
寸法a(mm)
133
寸法t(mm)
55
寸法r(mm)
35
寸法D(mm)
70
表面処理
生地
寸法b(mm)
70
寸法d1(mm)
37.5
寸法h(mm)
95
寸法c(mm)
31.5
ねじ山種類
ウィット