※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44810936
品番
M22
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
寸法H(mm)
99
寸法a(mm)
81
寸法t(mm)
33
寸法r(mm)
20
寸法D(mm)
41
表面処理
3価ホワイト
寸法b(mm)
44
寸法d1(mm)
24
寸法h(mm)
58
寸法c(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。