大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
44810954
品番
M14
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
2
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目